ARTELETA INTERNATION - ARTLB.10 ALIMENTATORE 10W PER STARRY LED - LB.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...32 V
Potenza di uscita - 8...10 W
Corrente di uscita - 300...300 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202622248
Codice prodotto
ARTLB.10
Cod. produttore
LB.10
Produttore
ART
Tensione di uscita:
24...32 V
Potenza di uscita:
8...10 W
Corrente di uscita:
300...300 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
24 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
89 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Classe di protezione:
II