AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.10130.G LED 110 130V AC GIALLO - LB.10130.G

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 110...110 V

  • Base - E10

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Giallo

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202210049

Codice prodotto

ARTLB.10130.G

Cod. produttore

LB.10130.G

Produttore

ART

Tensione della lampada:

110...110 V

Base:

E10

Tecnologia:

LED

Colore:

Giallo

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Lunghezza complessiva:

25 mm

Diametro:

10 mm

Durata media nominale:

50000 h

Temperatura di funzionamento: -20° + 60°C. Durata a temperatura ambiente 25°C = > 50.000 ore. blu = condizione che richiede un’azione obbligatoria. giallo = condizione anormale