ARTELETA INTERNATION - ARTLB.1024.W LED 24V AC/DC BIANCO - LB.1024.W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 24...24 V
Base - E10
Tecnologia - LED
Colore - Bianco
Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo
Confezione
10 PZ
EAN
8013202210209
Codice prodotto
ARTLB.1024.W
Cod. produttore
LB.1024.W
Produttore
ART
Tensione della lampada:
24...24 V
Base:
E10
Tecnologia:
LED
Colore:
Bianco
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
25 mm
Diametro:
10 mm
Durata media nominale:
50000 h
Temperatura di funzionamento: -20° + 60°C. Durata a temperatura ambiente 25°C = > 50.000 ore. blu = condizione che richiede un’azione obbligatoria. bianco = altre condizioni = neutro


