AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.10240.B LED 220 240V AC BLU - LB.10240.B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 220...220 V

  • Base - E10

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Blu

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202210223

Codice prodotto

ARTLB.10240.B

Cod. produttore

LB.10240.B

Produttore

ART

Tensione della lampada:

220...220 V

Base:

E10

Tecnologia:

LED

Colore:

Blu

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Lunghezza complessiva:

25 mm

Diametro:

10 mm

Durata media nominale:

50000 h

segnalatore led