ARTELETA INTERNATION - ARTLB.10240.W LED 220 240V AC BIANCO - LB.10240.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 220...220 V
Base - E10
Tecnologia - LED
Colore - Bianco
Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo
Confezione
1 PZ
EAN
8013202210308
Codice prodotto
ARTLB.10240.W
Cod. produttore
LB.10240.W
Produttore
ART
Tensione della lampada:
220...220 V
Base:
E10
Tecnologia:
LED
Colore:
Bianco
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
25 mm
Diametro:
10 mm
Durata media nominale:
50000 h
segnalatore led



