ARTELETA INTERNATION - ARTLB.103 ALIMENTATORE 15W X BARRETTE LED - LB.103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 15...15 W
Altezza - 23 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Larghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202861326
Codice prodotto
ARTLB.103
Cod. produttore
LB.103
Produttore
ART
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
15...15 W
Altezza:
23 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
120 mm
Contenitore:
Incapsulato
Appositamente studiato per alimentare le barrette ALLULED. Uso all’interno, IP20. Protetto contro i corto circuiti. Alimentazione: 230V – 50Hz c.a. Uscita: 24V c.c. Approvato CE. Completo di cavo di alimentazione L=180cm e cavo di raccordo L=100 cm con jack per ALLULED. Custodia in PVC. Potenza in uscita: 15W. Corrente in uscita: 0.60A. Dimensioni: 120 x 45 x 23 mm


