ARTELETA INTERNATION - ARTLB.104 ALIMENTATORE 24W X BARRETTE LED - LB.104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 24...24 W
Altezza - 29 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Larghezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202861364
Codice prodotto
ARTLB.104
Cod. produttore
LB.104
Produttore
ART
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
24...24 W
Altezza:
29 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
48 mm
Lunghezza:
103 mm
Contenitore:
Incapsulato
Appositamente studiato per alimentare le barrette ALLULED. Uso all’interno, IP20. Protetto contro i corto circuiti. Alimentazione: 230V – 50Hz c.a. Uscita: 24V c.c. Approvato CE. Completo di cavo di alimentazione L=180cm e cavo di raccordo L=100 cm con jack per ALLULED. Custodia in PVC. Potenza in uscita: 24W. Corrente in uscita: 1A. Dimensioni: 103 x 48 x 29 mm