ARTELETA INTERNATION - ARTLB.107 ALIMENTATORE 30W PER ALLULED - LB.107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 30...30 W
Corrente di uscita - 2500...2500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202995809
Codice prodotto
ARTLB.107
Cod. produttore
LB.107
Produttore
ART
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Corrente di uscita:
2500...2500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
140 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica