AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.115A.6 ALIMENTATORE 12V 6W X MINIBAR. - LB.115A.6

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLB.115A.6 ALIMENTATORE 12V 6W X MINIBAR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 6...6 W

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202155012

Codice prodotto

ARTLB.115A.6

Cod. produttore

LB.115A.6

Produttore

ART

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

6...6 W

Adatto per uso all'esterno:

no

Alimentatore 6W-12V c.c, per alimentare max. 6 pz. di barrette Miniledbar. Completo di cavetto e raccordo per le barrette Alimentazione 230V c.a. Uscita 12V c.c - 0,5A Grado di protezione IP20