ARTELETA INTERNATION - ARTLB.435 ALIMENTATORE 24V 60W IP20 - LB.435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Corrente di uscita - 2500...2500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202428000
Codice prodotto
ARTLB.435
Cod. produttore
LB.435
Produttore
ART
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Corrente di uscita:
2500...2500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
36 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
78 mm
Lunghezza:
110 mm


