AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.580 ALIMENTATORE 12V 80W IP20 - LB.580

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLB.580 ALIMENTATORE 12V 80W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 80...80 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 36 mm

  • Larghezza - 78 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202167602

Codice prodotto

ARTLB.580

Cod. produttore

LB.580

Produttore

ART

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

80...80 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

36 mm

Larghezza:

78 mm

Lunghezza:

110 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Adatti per alimentare strisce LED, lampadine LED ed altri apparecchi LED. Alimentatori IP20 in tensione costante Alimentazione: 230V~ 50 HzTemperatura di funzionamento: -10°C +50°C. Adatti per l’alimentazione delle strisce LED 12V c.c. Protetti contro i corto circuiti. 80W