AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.700.RF MINI CONTROLLER C/TELECOMANDO S/C - LB.700.RF

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLB.700.RF MINI CONTROLLER C/TELECOMANDO S/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202169521

Codice prodotto

ARTLB.700.RF

Cod. produttore

LB.700.RF

Produttore

ART

Innovativo controller ultra sottile con telecomando che permette di cambiare facilmente effetto, velocità, colore e luminosità delle strisce LED anche a distanza. Facile da installare. Estremamente compatto; può essere installato ovunque. Utilizzabile sia per strisce a 12V che per quelle a 24V. Alimentazione: DC 5-24V. Corrente massima: 12A. Potenza: 90W. Con effetto memoria. Temperatura di funzionamento: -30°C ~ +75°C. Dimensioni: 42x12x3 mm. IP20 per uso all’interno. Completo di raccordo per alimentatore. Per pilotare le strisce LED anche a distanza. Per striscia LED colore singolo (unità ricevente + telecomando).