ARTELETA INTERNATION - ARTLB.9130.V LED 110 130V AC VERDE - LB.9130.V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 110...110 V
Base - BA9s
Tecnologia - LED
Colore - Verde
Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo
Confezione
10 PZ
EAN
8013202210384
Codice prodotto
ARTLB.9130.V
Cod. produttore
LB.9130.V
Produttore
ART
Tensione della lampada:
110...110 V
Base:
BA9s
Tecnologia:
LED
Colore:
Verde
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
25 mm
Diametro:
10 mm
Durata media nominale:
50000 h
Segnalatori LED



