AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.9130.W LED 110 130V AC BIANCO - LB.9130.W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 110...110 V

  • Base - BA9s

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Bianco

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202210407

Codice prodotto

ARTLB.9130.W

Cod. produttore

LB.9130.W

Produttore

ART

Tensione della lampada:

110...110 V

Base:

BA9s

Tecnologia:

LED

Colore:

Bianco

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Lunghezza complessiva:

25 mm

Diametro:

10 mm

Durata media nominale:

50000 h

Segnalatori LED