ARTELETA INTERNATION - ARTLB.924.B LED 24V AC/DC BLU - LB.924.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 24...24 V
Base - BA9s
Tecnologia - LED
Colore - Blu
Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo
Confezione
10 PZ
EAN
8013202210421
Codice prodotto
ARTLB.924.B
Cod. produttore
LB.924.B
Produttore
ART
Tensione della lampada:
24...24 V
Base:
BA9s
Tecnologia:
LED
Colore:
Blu
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
25 mm
Diametro:
10 mm
Durata media nominale:
50000 h
Segnalatore LED



