AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.9240.R LED 220 240V AC ROSSO - LB.9240.R

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 240...240 V

  • Base - BA9s

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Rosso

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202210568

Codice prodotto

ARTLB.9240.R

Cod. produttore

LB.9240.R

Produttore

ART

Tensione della lampada:

240...240 V

Base:

BA9s

Tecnologia:

LED

Colore:

Rosso

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Lunghezza complessiva:

25 mm

Diametro:

10 mm

Durata media nominale:

50000 h

Segnalatore LED