AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLD.120.G SERIE 120 LED GIALLI 24V - LD.120.G

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLD.120.G SERIE 120 LED GIALLI 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 13 m

  • Colore - Giallo

  • Colore della luce - Giallo

  • Numero di punti luce - 120

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202668048

Codice prodotto

ARTLD.120.G

Cod. produttore

LD.120.G

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

13 m

Colore:

Giallo

Colore della luce:

Giallo

Numero di punti luce:

120

Ghirlanda lineare con 120 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno.Costruita secondo la norma EN 60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo UL26AWG autoestinguente, trasparente.I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi Alta luminosità Durata lunghissima Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 13m Consumo: 8W.