ARTELETA INTERNATION - ARTLD.120.W SERIE 120 LED BIANCHI 24V - LD.120.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 13 m
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 120
Confezione
10 PZ
EAN
8013202668161
Codice prodotto
ARTLD.120.W
Cod. produttore
LD.120.W
Produttore
ART
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
13 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
120
Ghirlanda lineare con 120 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno.Costruita secondo la norma EN 60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo UL26AWG autoestinguente, trasparente.I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi Alta luminosità Durata lunghissima Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 13m Consumo: 8W.


