ARTELETA INTERNATION - ARTLDV.120.G SERIE 120 LED GIALLI 24V C.VERDE - LDV.120.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 13 m
Colore - Giallo
Numero di punti luce - 120
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013202668246
Codice prodotto
ARTLDV.120.G
Cod. produttore
LDV.120.G
Produttore
ART
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
13 m
Colore:
Giallo
Numero di punti luce:
120
Ghirlanda lineare con 120 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno.Costruita secondo la norma EN60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo 26AWG autoestinguente, trasparente. I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità. Durata lunghissima. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 13m. 120 led Ø 3mm



