ARTELETA INTERNATION - ARTLDV.120.WW SERIE 120 LED B.CALDO 24V CA.VERDE - LDV.120.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 13 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 10 W
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013202668390
Codice prodotto
ARTLDV.120.WW
Cod. produttore
LDV.120.WW
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
13 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
10 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
120
Tensione nominale:
24...24 V
Adatto per uso all'esterno:
sì
Classe di protezione:
II
Diametro:
0 mm