AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLDV.180.R SERIE 180 LED ROSSI 24V C. VERDE - LDV.180.R

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 10 m

  • Colore - Rosso

  • Numero di punti luce - 180

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202668673

Codice prodotto

ARTLDV.180.R

Cod. produttore

LDV.180.R

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

10 m

Colore:

Rosso

Numero di punti luce:

180

Ghirlanda lineare con 180 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno. Costruita secondo la norma EN60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo 26AWG verde. I led ultra luminosi consentono: Bassissimi consumi. Alta luminosità. Durata lunghissima. Nessun riscaldamento e quindi grande risparmio energetico. Lunghezza totale: 10m