AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLED.160.L SERIE 160 LED LILLA 32V - LED.160.L

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 15 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 9.6 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202121710

Codice prodotto

ARTLED.160.L

Cod. produttore

LED.160.L

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

15 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

9.6 W

Colore:

Altri

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

160

Tensione nominale:

32...32 V

Adatto per uso all'esterno:

Classe di protezione:

II

Diametro:

0 mm

L’innovativa tecnologia che ha permesso la produzione dei LED ultra luminosi, ha reso possibile il loro impiego anche per la creazione di serie luminose ad uso decorativo. I LED ultra luminosi brevettati NK consentono: Ampio fascio luminoso a 320º omnidirezionale. Bassissimi consumi. Alta luminosità. Durata illimitata: oltre 100.000 ore. Nessun riscaldamento e quindi possibili impieghi anche all’interno ed in luoghi scarsamente areati. Ghirlanda lineare con 160 led con gioco luci 8 effetti, per uso all’esterno ed all’interno. Colore: lilla.