AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLED.400.WW SERIE 400 LED BIANCO CALDO 36V - LED.400.WW

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 36 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 6.2 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202122137

Codice prodotto

ARTLED.400.WW

Cod. produttore

LED.400.WW

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

36 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

6.2 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

400

Tensione nominale:

36...36 V

Adatto per uso all'esterno:

Classe di protezione:

II

Diametro:

0 mm

Nuova ghirlanda lineare con 400 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno. La lunghezza di 36 m totale, consente di decorare un albero di medie/alte dimensioni riducendo il numero di fili e di giochi luce. Costruita secondo la norma EN 60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore Plug-in IP 44 . Cavo 26AWG autoestinguente, verde. I led ultra luminosi brevettati NK consentono: Ampio fascio luminoso a 320° omnidirezionale. Bassissimi consumi. Altaluminosità. Durata lunghissima. Nessun riscaldamento e quindi possibili impieghi anche all’interno ed in luoghi scarsamente areati. Colore bianco caldo.