ARTELETA INTERNATION - ARTLED.48.WW SERIE 48 LED BIANCO CALDO A BATTERI - LED.48.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 3.4 m
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 48
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013202885360
Codice prodotto
ARTLED.48.WW
Cod. produttore
LED.48.WW
Produttore
ART
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
3.4 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
48
Ghirlanda lineare con 48 led ad alta luminosità, funzionamento a batterie, per uso all’interno. Ideale per la decorazione di centri tavola, piccoli alberi di Natale, presepi e tutti quei luoghi ove non è disponibile la rete elettrica nelle vicinanze, e dove è necessario non produrre surriscaldamento ( i led non producono calore). Gioco luci con 8 diverse combinazioni, completo di portapile. Cavo trasparente UL26AWG.Funziona con 3 batterie stilo (AA) - non comprese. I led consentono bassissimi consumi equindi lungo periodo d’esercizio. Inoltre il gioco luci è dotato di un timer che automaticamente spegne la ghirlanda dopo 6 ore dall’ultima accensione ed altrettanto automaticamente la riaccende dopo 18 ore. Utilizzando batterie nuove vengono così garantiti sino a 15 cicli (con luce accesa fissa) o 30 cicli con luce lampeggiante. N. led: 48. Led Ø 3mm, 3V-20mA-0,06W. Consumo: 3W



