AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLO.1 LAMPADINA LED BIANCA OPALE - LO.1

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLO.1 LAMPADINA LED BIANCA OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 1...1 W

  • Temperatura di colore - 7000...7000 K

  • Lunghezza - 100 mm

  • Forma della lampada - A sfera

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202893839

Codice prodotto

ARTLO.1

Cod. produttore

LO.1

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

1...1 W

Temperatura di colore:

7000...7000 K

Lunghezza:

100 mm

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Tipo di tensione:

AC

Diametro:

50 mm

Lampadina E27 in policarbonato con finitura bianca opale con 18 Led bianchi ad altissima luminosità. Grado di protezione: IP44. Temperature di colore: 5000°K-7000°K (daylight). Dimensione: 50x100 mm. Consumo: 1 W. Alimentazione: 230V