AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLP.80 PROIETTORE LED 80W - LP.80

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLP.80 PROIETTORE LED 80W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Argento

  • Tensione nominale - 100...230 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202707693

Codice prodotto

ARTLP.80

Cod. produttore

LP.80

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Argento

Tensione nominale:

100...230 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

80...80 W

•LED multichip Samsung ad alta luminosità•Temperatura di colore: bianco, 4100°K•Alimentazione: da 100V – 230V•Frequenza: 50Hz – 60Hz•Indice di resa cromatica: RA=80•Apertura fascio: 120°•Per uso all’esterno IP65•Temperatura di funzionamento: -20° +55°C•Durata del led: 40.000h•Corpo in lega d'alluminio•Colore: argento