ARTELETA INTERNATION - ARTLS.3125 SET 3 SCHERMI X MINIBARRETTE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica / Asimmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale
Confezione
4 PZ
EAN
8013202155166
Codice prodotto
ARTLS.3125
Cod. produttore
LS.3125
Produttore
ART
Distribuzione luminosa:
Simmetrica / Asimmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Montaggio a scatto per la copertura delle barrette Miniledbar sia bianche che RGB. Dimensioni: L = 300 mm, L = 10 mm In policarbonato opale trasparente. Consentono una migliore diffusione della luce su tutta la lunghezza della barretta.