AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLT510 TUBO LED T5 10W BIANCO 6500K - LT510

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLT510 TUBO LED T5 10W BIANCO 6500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 800...800 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 531 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202174549

Codice prodotto

ARTLT510

Cod. produttore

LT510

Produttore

ART

Base:

Altri

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

800...800 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

531 mm

Tensione nominale:

16...16 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore:

Bianco

Diametro:

16 mm

Tubi T5 LED. Dimensioni come i tradizionali tubi fluorescenti T5. Corpo in alluminio satinato, con microalettature per un’ottimo scambio termico. Speciale diffusore in policarbonato opaco con un’ottima diffusione della luce su tutta la superficie. Adattiper essere montati nelle miniplafoniere LED serie LTL. Non possono essere montati nelle plafoniere funzionanti con ballast elettronico e reattore elettromeccanico. Tensione di alimentazione: 160V c.c. Non alimentare a tensione di rete. Indice resa cromatica (Ra) > 70%. Led SMD tipo 3014 ad altissima efficienza. Angolo di diffusione: 120°. LED 10W 800Lm 6500K.