ARTELETA INTERNATION - ARTLT519.WW TUBO LED T5 19W B. CALDO 3000K - LT519.WW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 19...19 W
Flusso luminoso - 1350...1350 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 1163.2 mm
Tipo di vetro / copertura - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
8013202174426
Codice prodotto
ARTLT519.WW
Cod. produttore
LT519.WW
Produttore
ART
Potenza della lampada:
19...19 W
Flusso luminoso:
1350...1350 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
1163.2 mm
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
16 mm


