AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLT524.4100 TUBO LED T5 24W B. DIURNO 4100K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 24...24 W

  • Flusso luminoso - 1900...1900 lm

  • Temperatura di colore - 4100...4100 K

  • Lunghezza - 1463.2 mm

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202175041

Codice prodotto

ARTLT524.4100

Cod. produttore

LT524.4100

Produttore

ART

Potenza della lampada:

24...24 W

Flusso luminoso:

1900...1900 lm

Temperatura di colore:

4100...4100 K

Lunghezza:

1463.2 mm

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

16 mm

Dimensioni come i tradizionali tubi fluorescenti T5. Corpo in alluminio satinato, con microalettature per un’ottimo scambio termico. Speciale diffusore in policarbonato opaco con un’ottima diffusione della luce su tutta la superficie. Adatti per essere montati nelle miniplafoniere LED serie LTL. Non possono essere montati nelle plafoniere funzionanti con ballast elettronico e reattore elettromeccanico.