ARTELETA INTERNATION - ARTLT55.WW TUBO LED T5 5W B. CALDO 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 350...350 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 302 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202174303
Codice prodotto
ARTLT55.WW
Cod. produttore
LT55.WW
Produttore
ART
Base:
Altri
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
350...350 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
302 mm
Tensione nominale:
16...16 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore:
Bianco
Diametro:
16 mm



