ARTELETA INTERNATION - ARTLT824.WW TUBO T8 LED 24W BIANCO CALDO - LT824.WW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 24...24 W
Flusso luminoso - 1900...1900 lm
Temperatura di colore - 3500...3500 K
Lunghezza - 1500 mm
Tipo di vetro / copertura - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
8013202874449
Codice prodotto
ARTLT824.WW
Cod. produttore
LT824.WW
Produttore
ART
Potenza della lampada:
24...24 W
Flusso luminoso:
1900...1900 lm
Temperatura di colore:
3500...3500 K
Lunghezza:
1500 mm
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
AC
Diametro:
26 mm


