ARTELETA INTERNATION - ARTLZ.4 BLIST. 2 LAMPADINE XENON 2.4V 0.80A - LZ.4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - P13,5s
Colore - Neutro
Forma della lampada - Altri
Alogena - no
Corrente nominale - 800 mA
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
Serie Xenon
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202083360
Codice prodotto
ARTLZ.4
Cod. produttore
LZ.4
Produttore
ART
Base:
P13,5s
Colore:
Neutro
Forma della lampada:
Altri
Alogena:
no
Corrente nominale:
800 mA
Kripton:
no
Xeno:
sì
Adatto per torce:
sì
Adatto per segnalatori:
no
Lampadine per torce e lanterne. Imballo in blister da 2 pezzi. Amp 0,80 - Modello B-3½. Attacco P 13,5 S. 2,4V


