ARTELETA INTERNATION - ARTMCL.80 MINI CLIPLITE LED 300 MICRO LED - MCL.80
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 33 m
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 300
Confezione
1 PZ
EAN
8013202120355
Codice prodotto
ARTMCL.80
Cod. produttore
MCL.80
Produttore
ART
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
33 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
300
Il set è composto da 30 m di cavo piatto trasparente con montati 300 Led colore bianco puro (7500°K), 12 V - 0,01 A, dimensioni 6x7,5x11 mm, ad altissima luminosità. Il cavo piatto è collegato tramite connettore al trasformatore per esterno, 12 V - 36 VA. Lunghezza totale 33 m (30 m con led+3 m prolunga). Adatto per il montaggio all’esterno.