ARTELETA INTERNATION - ARTMLD7.WW LAMPADA LED COB 7W E27 B. CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 630...630 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 98 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202877013
Codice prodotto
ARTMLD7.WW
Cod. produttore
MLD7.WW
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
630...630 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
98 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
57 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
40...40 mA