AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTMLD9.D LAMPADA LED COB 9W E27 B. DIURNO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 840...840 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202877136

Codice prodotto

ARTMLD9.D

Cod. produttore

MLD9.D

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

840...840 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

105 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

61 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

50...50 mA

MILD 9: Potenza: 9W. Corrente: 50 mA. Alimentazione: 220V - 240V. Attacco E27. Resa cromatica (CRI): > 72. Angolo diffusione lum.sa: 120°. Dimensioni (Ø - H): 61 x 105 mm. Vita media: 30.000 ore. Illuminazione equivalente: 75W incandescenza. IP 20 per uso all’interno. Temperatura di funzionamento: -30°C +65°C. Isolamento: classe II. Temperatura di colore: 4.000°K (bianco diurno). Flusso luminoso: 840 lm.