AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTMLP300.W SERIE 300 MICROLED BIANCO FREDDO - MLP300.W

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTMLP300.W SERIE 300 MICROLED BIANCO FREDDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 8 W

  • Colore - Bianco

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8013202888163

Codice prodotto

ARTMLP300.W

Cod. produttore

MLP300.W

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

8 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

300

Tensione nominale:

24...24 V

Adatto per uso all'esterno:

Rivoluzionaria generazione di Luci Pazze LED. Questi prodotti abbinano la tecnologia del controller digitale con 8 differenti effetti, con l’innovativa soluzione dei microled (spessore 2 mm) montati su fili sottilissimi (sezione 0,15 mm²). L’effetto è eccezionale: i fili risultano praticamente invisibili, mentre i microled sono molto luminosi; il tutto gestito dal controller che consente molteplici effetti. Trasformatore elettronico 100-240V - 50/60Hz 12 V - 4,8 VA a spina . Consumo: 8W 300 microled Ø 2mm. Lunghezza cavo 9 m + 5m cavo di alimentazione. Colore luce: bianco puro.