ARTELETA INTERNATION - ARTMPL10.D LAMPADA LED G60 E27 10W B.CO DIURNO - MPL10.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 810...810 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 110 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202975139
Codice prodotto
ARTMPL10.D
Cod. produttore
MPL10.D
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
110 mm
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
60 mm


