AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTMPL527.D LAMPADA LED G45 E27 5W B.CO DIURNO - MPL527.D

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTMPL527.D LAMPADA LED G45 E27 5W B.CO DIURNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 430...430 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 72 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202975580

Codice prodotto

ARTMPL527.D

Cod. produttore

MPL527.D

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

430...430 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

72 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

44 mm

Innovativa gamma di lampadine led con bulbo totalmente in plastica termoconduttiva satinata ed anima in alluminio. Ne derivano alcuni vantaggi. Peso molto ridotto rispetto alle tradizionali lampade led. Ampio angolo di diffusione luminosa 360°. Diffusione omogenea della luce. Basso riscaldamento. Vita media oltre 30.000 ore. LED 5W 430Lm 4000K. Dimensioni: 44x72 mm.