AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTNSLF.240.B TUBO LED 50M DIA.12MM BLU - NSLF.240.B

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza complessiva - 50 m

  • Colore - Blu

  • Colore della luce - Blu

  • Numero di punti luce - 1500

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202957845

Codice prodotto

ARTNSLF.240.B

Cod. produttore

NSLF.240.B

Produttore

ART

Lunghezza complessiva:

50 m

Colore:

Blu

Colore della luce:

Blu

Numero di punti luce:

1500

Tubo luminoso 2 fili con luce fissa. Innovativo tubo LED, 12mm di diametro ancora più flessibile. Ancora più luminoso grazie alla finitura crystal. Costruito secondo le norme europee EN 60598-2-20-A2:2004. Bobina da 50m, completa di cavo di alimentazionein esecuzione stagna IP44 H05RN-F 2X1,0 mm2 L=2m, già interconnesso con il tubo. Spina in gomma schuko e tappo di chiusura. Funziona solamente con il suo specifico cavo di alimentazione CX.W.D312 per tratte sino a 150m. Possibilità di taglio ogni metro. Tubo trasparente 1500 LED 3,5V - 17mA. Consumo al metro lineare: 1,8W