AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTNTG401 DIMMER MONOCANALE B.T. 576W - NTG401

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTNTG401 DIMMER MONOCANALE B.T. 576W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202123301

Codice prodotto

ARTNTG401

Cod. produttore

NTG401

Produttore

ART

Varialuce bassa tensione - Dimmer per carichi in bassa tensione. Consente di pilotare carichi in tensione da 8 a 53V c.c., corrente max 12A. Ingressi di controllo: tramite Bluetooth con App per IOS/ANDROID (scaricabile gratuitamente), n. 1 pulsante N.O. (da 85 a 265V c.a.) isolato, ingresso 0-10V, ingresso 1-10V, DALI, o potenziometro. Protetto da inversione alimentazione e sovratensioni in ingresso. Protezione delle uscite da sovratensioni. Accensione e spegnimento graduali. Tensione: 8÷53V AC. Potenza max: 576W (48V). Corrente: 12A. Dimensioni: 40x80x24,45mm.