AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTPA.245 PROFILO ALU 2M 59.2X9MM+SCHERMO - PA.245

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTPA.245 PROFILO ALU 2M 59.2X9MM+SCHERMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202863139

Codice prodotto

ARTPA.245

Cod. produttore

PA.245

Produttore

ART

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Profilo in alluminio anodizzato, per montaggio superficiale. Con diffusore in policarbonato satinato. Consente di alloggiare sino a 3 strisce led di potenza max = 14,4 W/m. Lunghezza: 2 m. Dimensioni: 59,2 x 9 mm.