ARTELETA INTERNATION - ARTPA.288 PROFILO ALU 2M DIA. 20.6MM+SCHERMO - PA.288

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013202866093
Codice prodotto
ARTPA.288
Cod. produttore
PA.288
Produttore
ART
Innovativo profilo in alluminio anodizzato di sezione tonda, per montaggio tramite supporto o a sospensione. Adatto per l'utilizzo anche con strisce di alta potenza. Completo di diffusore semicircolare in policarbonato satinato. Lunghezza: 2 m. Dimensioni: Ø 20,6 mm. La confezione comprende: 2 tappi di chiusura.