ARTELETA INTERNATION - ARTPIC1 PICCHETTO PER FISSAGGIO A TERRA - PIC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Picchetto
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8013202996905
Codice prodotto
ARTPIC1
Cod. produttore
PIC1
Produttore
ART
Tipo di accessorio / ricambio:
Picchetto
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Corpo in policarbonato, adatto per il fissaggio nel terreno di un faro sia esso della serie PLUTON, FLATSPOT, TITAN, JUNO da 10W, 20W, 30W. Completo di filettatura sommitale e di vite per il fissaggio. Dimensioni: 40 x 180 m. Colore: nero.