AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTPL6.WW LAMPADA PL LED 6W BIANCO CALDO - PL6.WW

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 440...440 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 135 mm

  • Forma della lampada - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202877556

Codice prodotto

ARTPL6.WW

Cod. produttore

PL6.WW

Produttore

ART

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

440...440 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

135 mm

Forma della lampada:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Lampade led predisposte per la sostituzione delle tradizionali lampade elettroniche tipo PL con attacco G24D. Equipaggiate con i nuovi led SMD 5630 ad alta resa luminosa e bassi consumi. Compatibili con reattori ferromagnetici. L’apparecchio non necessita di particolari cablaggi. Corpo rotante di 180° per una migliore direzionalità del flusso luminoso. Corpo in alluminio con microalettature per una migliore dissipazione del calore. Diffusore satinato evita l’effetto puntiforme. Attacco: G24D