ARTELETA INTERNATION - ARTPL9.WW LAMPADA PL LED 9W BIANCO CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 830...830 lm
Lunghezza - 161 mm
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
5 PZ
EAN
8013202879130
Codice prodotto
ARTPL9.WW
Cod. produttore
PL9.WW
Produttore
ART
Base:
Altri
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
830...830 lm
Lunghezza:
161 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore:
Bianco
Lampade led predisposte per la sostituzione delle tradizionali lampade elettroniche tipo PL con attacco G24D. Compatibili con reattori ferromagnetici. L’apparecchio non necessita di particolari cablaggi. Corpo rotante di 300° per una migliore direzionalità del flusso luminoso. Corpo in alluminio con microalettature per una migliore dissipazione del calore. Diffusore satinato evita l’effetto puntiforme. PL LED 9W 830Lm bianco caldo.


