AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.19.W.LED.WW JOYLIGHT TENDA LUM. LED 230V 2X1.5M - PLR.19.W.LED.WW

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.19.W.LED.WW JOYLIGHT TENDA LUM. LED 230V 2X1.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 1.5 m

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti luce - 228

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8013202813240

Codice prodotto

ARTPLR.19.W.LED.WW

Cod. produttore

PLR.19.W.LED.WW

Produttore

ART

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

1.5 m

Colore:

Bianco

Numero di punti luce:

228

Tenda luminosa costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004 con i LED protetti contro gli urti accidentali. Cavo portante in gomma H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2. Cavo di alimentazione H07RN-F 2x1,5mm2 corredato di raddrizzatore da 1,6A e spina Schuko IP 44. Numero LED 228 bianco caldo 0,09W Ø 4 mm.Consumo 27,6 W.Colore cavo bianco. Dimensioni del set A = 1,80 m - B = 2,00 m - C = 1,50 m. Prolungabile max 12 tende.