ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.37.LED.WW JOYLIGHT TENDA LUM.SA LED 230V 2X3M - PLR.37.LED.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 3 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 55.2 W
Confezione
4 PZ
EAN
8013202396057
Codice prodotto
ARTPLR.37.LED.WW
Cod. produttore
PLR.37.LED.WW
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
3 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
55.2 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
444
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Accoppiabile:
sì
Larghezza:
180 mm
Altezza / Profondità:
200 mm


