AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.MC CAVO PIATTO IN GOMMA BOB.50M - PLR.MC

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTPLR.MC CAVO PIATTO IN GOMMA BOB.50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore - Nero

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202972015

Codice prodotto

ARTPLR.MC

Cod. produttore

PLR.MC

Produttore

ART

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Numero di conduttori:

2

Colore:

Nero

Sezione nominale:

1.5 mm²

Cavo piatto in gomma H05RNH2-F 13x5,5 mm; Sezione del cavo: 2x1,50 mm2. Carico max: 750 W (15 W/m). Rotolo da 50m. Colore: nero.