AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.120LED.W STRINGA 120 LED B.FREDDO S/CAVO - PRL.120LED.W

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTPRL.120LED.W STRINGA 120 LED B.FREDDO S/CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 6 W

  • Colore - Bianco

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202394985

Codice prodotto

ARTPRL.120LED.W

Cod. produttore

PRL.120LED.W

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

6 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

120

Tensione nominale:

230...230 V

Stringa luminosa con 120 LED 0,09W Ø 4mm, protetti contro gli urti accidentali. Consumo 6W. Cavo in gomma H03RN-F Ø 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile. Fornita senza cavo di alimentazione. Prolungabile max 10 stringhe. Colore cavo: nero. Colore luce: bianco puro. Consumo: 6W.